Motion
PHG D-300-H-200

SKF
PHG D-300-H-200

D-H, 0.5000 in Pitch, 762 mm Pitch Length, 2.0000 in Width, 120 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11316924
No. Fabricante PHG D-300-H-200
Precio123.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D-300-H-200

D-H, 0.5000 in Pitch, 762 mm Pitch Length, 2.0000 in Width, 120 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11316924
No. Fabricante PHG D-300-H-200
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
Precio123.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2343 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    762 mm
  • Peso
    0.49 lb, 0.2223 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinturón de distribución clásico de doble cara;Cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad;Aceite;Resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    D-H
  • Tipo de correa
    D-H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    120
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D-300-H-200 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"