Motion
PHG S14M-1540-55

SKF
PHG S14M-1540-55

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1540 mm, 55 mm de ancho, 110 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11317115
No. Fabricante PHG S14M-1540-55
Precio126.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG S14M-1540-55

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1540 mm, 55 mm de ancho, 110 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11317115
No. Fabricante PHG S14M-1540-55
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
Precio126.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.4016 pulg.
  • En general Ancho  
    55 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1540 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    S14M
  • Tipo de correa
    14M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    110
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG S14M-1540-55 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno