Motion
PHS 41-1B84

SKF
PHS 41-1B84

Rueda dentada de cadena de rodillo - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #11317220
No. Fabricante PHS 41-1B84
Precio155.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 41-1B84

Rueda dentada de cadena de rodillo - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #11317220
No. Fabricante PHS 41-1B84
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
Precio155.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6598 pulg.
  • Ancho general
    1.1902 pulg.
  • Peso
    11.56 lb, 5.24 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 41-1B84
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"