Motion
PHS 80-1DSA21

SKF
PHS 80-1DSA21

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje A, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #11317705
No. Fabricante PHS 80-1DSA21
Precio172.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1DSA21

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje A, 21 dientes, material de acero
Artículo MI #11317705
No. Fabricante PHS 80-1DSA21
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
Precio172.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del orificio
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2402 pulg.
  • Ancho general
    2.1874 pulg.
  • Peso
    16.17 lb, 7.34 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1DSA21

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"