Motion
PHG DA-1125-5M-25

SKF
PHG DA-1125-5M-25

DA-5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1125 mm, 25 mm de ancho, 450 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11317713
No. Fabricante PHG DA-1125-5M-25
Precio143.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-1125-5M-25

DA-5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1125 mm, 25 mm de ancho, 450 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11317713
No. Fabricante PHG DA-1125-5M-25
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
Precio143.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1125 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DA-5M
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    450

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-1125-5M-25 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"