Motion
PHS 60-1B49

SKF
PHS 60-1B49

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 49 dientes, material de acero
Artículo MI #11318122
No. Fabricante PHS 60-1B49
Precio186.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1B49

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 49 dientes, material de acero
Artículo MI #11318122
No. Fabricante PHS 60-1B49
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
Precio186.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.1299 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    15.27 lb, 6.92 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    49
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-1B49

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos