Motion
PHS 80-1DSTB18

SKF
PHS 80-1DSTB18

18 Dientes, material de acero
Artículo MI #11318141
No. Fabricante PHS 80-1DSTB18
Precio187.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1DSTB18

18 Dientes, material de acero
Artículo MI #11318141
No. Fabricante PHS 80-1DSTB18
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
Precio187.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2701 pulg.
  • Peso
    8.46 lb, 3.84 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1DSTB18