Motion
PHS 60-2B36

SKF
PHS 60-2B36

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11318213
No. Fabricante PHS 60-2B36
Precio191.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-2B36

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #11318213
No. Fabricante PHS 60-2B36
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
Precio191.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0201 pulg.
  • Ancho general
    2.3799 pulg.
  • Peso
    23.4 lb, 10.6 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-2B36