Motion
PHG S8M-1800-85

SKF
PHG S8M-1800-85

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1800 mm, 85 mm de ancho, 225 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318285
No. Fabricante PHG S8M-1800-85
Precio161.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG S8M-1800-85

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1800 mm, 85 mm de ancho, 225 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318285
No. Fabricante PHG S8M-1800-85
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
Precio161.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2087 pulg.
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    S8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    225
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG S8M-1800-85 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA