Motion
PHS 41-1B96

SKF
PHS 41-1B96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #11318291
No. Fabricante PHS 41-1B96
Precio194.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 41-1B96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 41 / 1/2 pulg., B Hub, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #11318291
No. Fabricante PHS 41-1B96
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
Precio194.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.5701 pulg.
  • Ancho general
    1.1902 pulg.
  • Peso
    13.87 lb, 6.29 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 41-1B96

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos