Motion
PHG D154.5

SKF
PHG D154.5

Cinturón en V clásico envuelto - D, 1-1/4 in de ancho superior, 1 hebra, 159.50 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #11318532
No. Fabricante PHG D154.5
Precio125.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D154.5

Cinturón en V clásico envuelto - D, 1-1/4 in de ancho superior, 1 hebra, 159.50 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #11318532
No. Fabricante PHG D154.5
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
Precio125.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    159.50 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    D

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D154.5 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good