Motion
PHG 3400-8M-50

SKF
PHG 3400-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3400 mm, 50 mm de ancho, 425 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318795
No. Fabricante PHG 3400-8M-50
Precio180.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 3400-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 3400 mm, 50 mm de ancho, 425 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318795
No. Fabricante PHG 3400-8M-50
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
Precio180.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    3400 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    425
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono
  • Conductivo estático
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 3400-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA