Motion
PHG 376-8M-S450

SKF
PHG 376-8M-S450

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 376 mm, 450 mm de ancho, 47 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318877
No. Fabricante PHG 376-8M-S450
Precio183.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 376-8M-S450

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 376 mm, 450 mm de ancho, 47 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11318877
No. Fabricante PHG 376-8M-S450
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
Precio183.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    450 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    376 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    47
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 376-8M-S450 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good