Motion
PHG DB-T10-1800-50

SKF
PHG DB-T10-1800-50

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1800 mm, 50 mm de ancho, 180 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11318921
No. Fabricante PHG DB-T10-1800-50
Precio185.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DB-T10-1800-50

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 1800 mm, 50 mm de ancho, 180 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #11318921
No. Fabricante PHG DB-T10-1800-50
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
Precio185.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    7 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    1800 mm
  • Peso
    1.23 lb, 0.5579 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Doble cara; sección DB-T asimétrica; cuerdas de acero de alta resistencia; almohadilla de caucho de poliuretano resistente al desgaste
  • Sección de la correa
    DB-T10
  • Tipo de correa
    T10
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Acero
  • Material
    Poliuretano
  • Número de Dientes  
    180
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Acero
  • Características de resistencia
    Resistente a los productos químicos y al aceite

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DB-T10-1800-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good