Motion
PHG 214-L-S1800

SKF
PHG 214-L-S1800

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 543.5600 mm de longitud, 18.0000 pulg. de ancho, 58 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11319269
No. Fabricante PHG 214-L-S1800
Precio199.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 214-L-S1800

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 543.5600 mm de longitud, 18.0000 pulg. de ancho, 58 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11319269
No. Fabricante PHG 214-L-S1800
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
Precio199.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    543.5600 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Excelente estabilidad dimensional;Petróleo;Resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Reducción del consumo de energía y aumento del tiempo medio entre fallos;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    58
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 214-L-S1800 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"