Motion
PHS 16B-1B40

SKF
PHS 16B-1B40

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #11319319
No. Fabricante PHS 16B-1B40
Precio241.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1B40

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #11319319
No. Fabricante PHS 16B-1B40
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
Precio241.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.9213 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.9921 pulg.
  • Ancho general
    1.9685 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.7461 pulg.
  • Peso
    27.58 lb, 12.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1B40

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good