Motion
PHS 60-1A59

SKF
PHS 60-1A59

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., buje A, 59 dientes, material de acero
Artículo MI #11319489
No. Fabricante PHS 60-1A59
Precio249.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1A59

Rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., buje A, 59 dientes, material de acero
Artículo MI #11319489
No. Fabricante PHS 60-1A59
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
Precio249.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.5201 pulg.
  • Peso
    18.46 lb, 8.37 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    59
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-1A59

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good