Motion
PHS 100-1A33

SKF
PHS 100-1A33

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 33 dientes, material de acero
Artículo MI #11319492
No. Fabricante PHS 100-1A33
Precio249.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1A33

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 33 dientes, material de acero
Artículo MI #11319492
No. Fabricante PHS 100-1A33
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
Precio249.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    13.8402 pulg.
  • Peso
    23.47 lb, 10.6 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    33
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 100-1A33

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good