Motion
PHG 1600-H-300

SKF
PHG 1600-H-300

H, 0.5000 in Pitch, 4064 mm Pitch Length, 3.0000 in Width, 320 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11319493
No. Fabricante PHG 1600-H-300
Precio1,174.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1600-H-300

H, 0.5000 in Pitch, 4064 mm Pitch Length, 3.0000 in Width, 320 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11319493
No. Fabricante PHG 1600-H-300
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
Precio1,174.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • En general Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    4064 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; Resistente al ozono; Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    320
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1600-H-300 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good