Motion
PHG 4000-8M-50

SKF
PHG 4000-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 4000 mm, 50 mm de ancho, 500 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11319570
No. Fabricante PHG 4000-8M-50
Precio211.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 4000-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 4000 mm, 50 mm de ancho, 500 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11319570
No. Fabricante PHG 4000-8M-50
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
Precio211.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    4000 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; perfil de diente urvilínea; reforzado con fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    500
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 4000-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"