Motion
PHS 80-1TB35

SKF
PHS 80-1TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11319615
No. Fabricante PHS 80-1TB35
Precio256.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1TB35

35 Dientes, material de acero
Artículo MI #11319615
No. Fabricante PHS 80-1TB35
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
Precio256.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7098 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    14.61 lb, 6.63 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1TB35

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"