Motion
PHS 100-1B30

SKF
PHS 100-1B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11319621
No. Fabricante PHS 100-1B30
Precio257.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1B30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11319621
No. Fabricante PHS 100-1B30
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
Precio257.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3098 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.6402 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    26.19 lb, 11.9 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 100-1B30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos