Motion
PHS 40-1TB80

SKF
PHS 40-1TB80

80 Dientes, material de acero
Artículo MI #11319670
No. Fabricante PHS 40-1TB80
Precio260.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 40-1TB80

80 Dientes, material de acero
Artículo MI #11319670
No. Fabricante PHS 40-1TB80
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
Precio260.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5598 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2520 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0299 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Peso
    9.95 lb, 4.52 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 40-1TB80
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"