Motion
PHS 50-2B54

SKF
PHS 50-2B54

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 54 dientes, material de acero
Artículo MI #11319672
No. Fabricante PHS 50-2B54
Precio260.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-2B54

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 54 dientes, material de acero
Artículo MI #11319672
No. Fabricante PHS 50-2B54
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
Precio260.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.1098 pulg.
  • Ancho general
    2.3799 pulg.
  • Peso
    28.66 lb, 13 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-2B54
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"