Motion
PHG SPC7100XP2

SKF
PHG SPC7100XP2

Correa en V con banda de cuña estrecha extrapotente métrica - SPC, 22 mm de ancho superior, 2 trenzado, 7100 mm de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #11319678
No. Fabricante PHG SPC7100XP2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG SPC7100XP2

Correa en V con banda de cuña estrecha extrapotente métrica - SPC, 22 mm de ancho superior, 2 trenzado, 7100 mm de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #11319678
No. Fabricante PHG SPC7100XP2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    18 mm
  • Longitud exterior nominal
    7100 mm
  • Ancho superior por hebra
    22 mm

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    2
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    SPC

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG SPC7100XP2 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"