Motion
PHG 597-3M-S450

SKF
PHG 597-3M-S450

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 597 mm, 450 mm de ancho, 199 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11319882
No. Fabricante PHG 597-3M-S450
Precio228.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 597-3M-S450

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 597 mm, 450 mm de ancho, 199 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11319882
No. Fabricante PHG 597-3M-S450
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
Precio228.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • En general Ancho  
    450 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    597 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    199
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 597-3M-S450 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA