Motion
PHS 20B-2BH18

SKF
PHS 20B-2BH18

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #11319886
No. Fabricante PHS 20B-2BH18
Precio275.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-2BH18

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #11319886
No. Fabricante PHS 20B-2BH18
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
Precio275.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7244 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    3.1496 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.1984 pulg.
  • Peso
    25.4 lb, 11.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-2BH18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos