Motion
PHG DA-920-8M-50

SKF
PHG DA-920-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 920 mm, 50 mm de ancho, 115 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11320005
No. Fabricante PHG DA-920-8M-50
Precio233.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-920-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 920 mm, 50 mm de ancho, 115 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11320005
No. Fabricante PHG DA-920-8M-50
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
Precio233.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.3228 pulg.
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    920 mm
  • Peso
    0.82 lb, 0.3719 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cable de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    D-8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    115
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-920-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA