Motion
PHS 06B-2TB114

SKF
PHS 06B-2TB114

114 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320093
No. Fabricante PHS 06B-2TB114
Precio286.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-2TB114

114 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320093
No. Fabricante PHS 06B-2TB114
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
Precio286.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.7402 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4961 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.6094 pulg.
  • Peso
    16.77 lb, 7.61 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    114
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-2TB114

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs