Motion
PHS 60-1TB54

SKF
PHS 60-1TB54

54 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320095
No. Fabricante PHS 60-1TB54
Precio286.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 60-1TB54

54 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320095
No. Fabricante PHS 60-1TB54
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
Precio286.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.3299 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    16.26 lb, 7.38 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 60-1TB54

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos