Motion
PHS 10B-2B60

SKF
PHS 10B-2B60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11320114
No. Fabricante PHS 10B-2B60
Precio288.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-2B60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11320114
No. Fabricante PHS 10B-2B60
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
Precio288.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7244 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    2.2441 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9417 pulg.
  • Peso
    19.73 lb, 8.95 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-2B60