Motion
PHG 385-5M-S450

SKF
PHG 385-5M-S450

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 385 mm, 450 mm de ancho, 77 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11320259
No. Fabricante PHG 385-5M-S450
Precio246.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 385-5M-S450

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 385 mm, 450 mm de ancho, 77 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11320259
No. Fabricante PHG 385-5M-S450
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
Precio246.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    450 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    385 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    77
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 385-5M-S450 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos