Motion
PHS 80-1DSTB23

SKF
PHS 80-1DSTB23

23 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320418
No. Fabricante PHS 80-1DSTB23
Precio307.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1DSTB23

23 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320418
No. Fabricante PHS 80-1DSTB23
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
Precio307.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8799 pulg.
  • Peso
    14.11 lb, 6.4 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1DSTB23