Motion
PHG 277-L-S1800

SKF
PHG 277-L-S1800

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 703.5800 mm de longitud, 18.0000 pulg. de ancho, 75 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11320473
No. Fabricante PHG 277-L-S1800
Precio259.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 277-L-S1800

L, paso de 0.3750 pulg., paso de 703.5800 mm de longitud, 18.0000 pulg. de ancho, 75 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11320473
No. Fabricante PHG 277-L-S1800
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
Precio259.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    703.5800 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite;resistente al calor;resistente al ozono;cables de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    75
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 277-L-S1800 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA