Motion
PHS 100-1TB28

SKF
PHS 100-1TB28

28 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320727
No. Fabricante PHS 100-1TB28
Precio333.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 100-1TB28

28 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320727
No. Fabricante PHS 100-1TB28
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
Precio333.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.8402 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    15.92 lb, 7.22 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 100-1TB28