Motion
PHS 16B-1B45

SKF
PHS 16B-1B45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11320785
No. Fabricante PHS 16B-1B45
Precio337.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1B45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11320785
No. Fabricante PHS 16B-1B45
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
Precio337.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.9213 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5591 pulg.
  • Ancho general
    2.6772 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.3358 pulg.
  • Peso
    27.71 lb, 12.6 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1B45