Motion
PHS 16B-1TB40

SKF
PHS 16B-1TB40

40 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320924
No. Fabricante PHS 16B-1TB40
Precio350.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1TB40

40 Dientes, material de acero
Artículo MI #11320924
No. Fabricante PHS 16B-1TB40
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
Precio350.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0079 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0079 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.7461 pulg.
  • Peso
    22.5 lb, 10.2 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1TB40