Motion
PHG DA-1304-8M-50

SKF
PHG DA-1304-8M-50

DA-8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1304 mm, 50 mm de ancho, 163 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11321401
No. Fabricante PHG DA-1304-8M-50
Precio330.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-1304-8M-50

DA-8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1304 mm, 50 mm de ancho, 163 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11321401
No. Fabricante PHG DA-1304-8M-50
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
Precio330.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1304 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    DA-8M
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    163

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-1304-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good