Motion
PHS 80-1A56

SKF
PHS 80-1A56

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje A, 56 dientes, material de acero
Artículo MI #11321497
No. Fabricante PHS 80-1A56
Precio408.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 80-1A56

Rueda dentada de cadena de rodillo - 80 / 1 pulg., buje A, 56 dientes, material de acero
Artículo MI #11321497
No. Fabricante PHS 80-1A56
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
Precio408.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    18.4098 pulg.
  • Peso
    38.3 lb, 17.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    56
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 80-1A56
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"