Motion
PHS 24B-1B29

SKF
PHS 24B-1B29

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., B Hub, 29 dientes, material de acero
Artículo MI #11321547
No. Fabricante PHS 24B-1B29
Precio414.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-1B29

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., B Hub, 29 dientes, material de acero
Artículo MI #11321547
No. Fabricante PHS 24B-1B29
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
Precio414.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9055 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0157 pulg.
  • Ancho general
    1.5748 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.8736 pulg.
  • Peso
    49.47 lb, 22.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-1B29
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"