Motion
PHG 450-H-S1800

SKF
PHG 450-H-S1800

H, 0.5000 in Pitch, 1143 mm Pitch Length, 18.0000 in Width, 90 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11321623
No. Fabricante PHG 450-H-S1800
Precio350.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 450-H-S1800

H, 0.5000 in Pitch, 1143 mm Pitch Length, 18.0000 in Width, 90 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11321623
No. Fabricante PHG 450-H-S1800
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
Precio350.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1143 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    90

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 450-H-S1800 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"