Motion
PHG D-600-H-300

SKF
PHG D-600-H-300

D-H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 3.0000 in Width, 240 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11321636
No. Fabricante PHG D-600-H-300
Price$352.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D-600-H-300

D-H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 3.0000 in Width, 240 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11321636
No. Fabricante PHG D-600-H-300
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
Price$352.09/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.2343 pulg.
  • Overall Width  
    3.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1524 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Doble cara;aceite;resistente al calor y al ozono;cables de fibra de vidrio;colchón de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    D-H
  • Tipo de correa
    D-H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    240
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D-600-H-300 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs