Motion
PHP 8-5V800TB

SKF
PHP 8-5V800TB

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.0000 in D.E., Casquillo de bloqueo cónico, Material de hierro fundido
Artículo MI #11321753
No. Fabricante PHP 8-5V800TB
Precio436.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHP 8-5V800TB

Polea de cinturón en V - 5V, Sección de banda 5VX , Ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.0000 in D.E., Casquillo de bloqueo cónico, Material de hierro fundido
Artículo MI #11321753
No. Fabricante PHP 8-5V800TB
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
Precio436.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PHP 8-5V800TB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good