Motion
PHS 16B-3B27

SKF
PHS 16B-3B27

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 27 dientes, material de acero
Artículo MI #11321803
No. Fabricante PHS 16B-3B27
Precio442.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-3B27

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 27 dientes, material de acero
Artículo MI #11321803
No. Fabricante PHS 16B-3B27
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
Precio442.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.1181 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    3.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.6138 pulg.
  • Peso
    47.1 lb, 21.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-3B27
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno