Motion
PHS 16B-3BH25

SKF
PHS 16B-3BH25

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #11321896
No. Fabricante PHS 16B-3BH25
Precio452.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-3BH25

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., B Hub, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #11321896
No. Fabricante PHS 16B-3BH25
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
Precio452.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.1181 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.3465 pulg.
  • Ancho general
    3.9370 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9787 pulg.
  • Peso
    38.57 lb, 17.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-3BH25
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno