Motion
PHG 1200-XXH-200

SKF
PHG 1200-XXH-200

XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud del paso de 3048 mm, 2.0000 pulg. de ancho, 96 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11321931
No. Fabricante PHG 1200-XXH-200
Precio382.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1200-XXH-200

XXH, paso de 1.2500 pulg., longitud del paso de 3048 mm, 2.0000 pulg. de ancho, 96 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11321931
No. Fabricante PHG 1200-XXH-200
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
Precio382.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.6181 pulg.
  • En general Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Longitud del paso
    3048 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales
  • Sección de la correa
    XXH
  • Tipo de correa
    XXH
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    96
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1200-XXH-200 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno