Motion
PHS 12B-1TB70

SKF
PHS 12B-1TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11322018
No. Fabricante PHS 12B-1TB70
Precio470.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1TB70

70 Dientes, material de acero
Artículo MI #11322018
No. Fabricante PHS 12B-1TB70
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
Precio470.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.2520 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.7165 pulg.
  • Peso
    27.23 lb, 12.4 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    70
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1TB70

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos