Motion
PHG DA-2600-8M-30

SKF
PHG DA-2600-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2600 mm, 30 mm de ancho, 325 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11322048
No. Fabricante PHG DA-2600-8M-30
Price$396.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG DA-2600-8M-30

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 2600 mm, 30 mm de ancho, 325 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11322048
No. Fabricante PHG DA-2600-8M-30
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
Price$396.00/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.3228 pulg.
  • Overall Width  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2600 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Cinturón HTD de doble cara;Cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno resistente al calor y al aceite;Alta resistencia al cizallamiento;Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    D-8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    325
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG DA-2600-8M-30 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs