Motion
PHS 50-3B60

SKF
PHS 50-3B60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11322148
No. Fabricante PHS 50-3B60
Precio490.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-3B60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11322148
No. Fabricante PHS 50-3B60
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
Precio490.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.3000 pulg.
  • Ancho general
    3.1299 pulg.
  • Peso
    56.1 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-3B60

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos