Motion
PHS 16B-3TB27

SKF
PHS 16B-3TB27

27 Dientes, material de acero
Artículo MI #11322278
No. Fabricante PHS 16B-3TB27
Precio509.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-3TB27

27 Dientes, material de acero
Artículo MI #11322278
No. Fabricante PHS 16B-3TB27
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
Precio509.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    2.5197 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.6138 pulg.
  • Peso
    27.6 lb, 12.5 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-3TB27
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno